Złącze mimośrodowe z kołnierzem
Złącze mimośrodowe z kołnierzem - 1
Złącze mimośrodowe z kołnierzem - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Złącze mimośrodowe z kołnierzem

Obudowa z wgłębieniem krzyżowym do pracy mimośrodowej.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Połączenie mimośrodowe


  • Równomierne dociąganie podczas dokręcania

  • Zabezpieczenie w pozycji końcowej


Specjalnie wyprofilowana linia mimośrodu


  • Złącza są blokowane fizycznie i poprzez tarcie

  • Nie ulegają samoczynnemu poluzowaniu

  • Zaczep transportowy do otwartych mebli


Możliwość stosowania bitów PZ 2 i PH 2, długich bitów płaskich 1,0 × 6,0 lub 1,2 × 6,5 oraz bitów sześciokątnych 4 mm


  • Możliwość montażu za pomocą różnych narzędzi

  • Rozwiązanie idealne do samodzielnego montażu/demontażu przez użytkownika
Uwaga

W celu zwiększenia stabilności zaleca się również użycie kołków lub lamelek drewnianych.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!