Łączniki mebli SM 10
Łączniki mebli SM 10 - 1
Łączniki mebli SM 10 - 2
Łączniki mebli SM 10 - 3
Łączniki mebli SM 10 - 4
Łączniki mebli SM 10 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łączniki mebli SM 10

Miniaturowe łączniki. Takie same wymiary mocowania jak w wypadku złączy mimośrodowych.
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
Wysokiej jakości łączniki serii S


  • Kompleksowy system wykonany ze stali z blatami ocynkowanymi

  • Obudowa ∅ 10 mm, śruba ∅ 7 mm

  • Stabilny napęd z gniazdem sześciokątnym rozmiar 3

  • Prosty montaż, zamocowanie ponad głową również możliwe

  • Duży dystans dokręcania 3,5 mm

  • Odporny na tolerancje

  • Odporny na wibracje

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.