Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Indukcyjna stacja ładująca 12 V Do bezprzewodowego ładowania urządzeń z akumulatorami indukcyjnymi
Do widocznego montażu na półkach regałowych,
biurkach, blatach i stolikach nocnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bezprzewodowe ładowanie smartfonów i tabletów z certyfikatem Qi bez użycia kabli ładujących
- Widoczny montaż
- Do zasilania stacji ładującej wymagany jest transformator 12 V o mocy co najmniej 20 W.
- Moc wyjściowa: 2 A
- Średnica wiercenia 68 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!