Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitonakrętka, łeb okrągły
Odłączalny, elektrycznie izolowane połączenie nitowane z funkcją tłumienia drgań i hałasu do mocowania połączeń metalowych i plastikowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Materiał:
- Korpus nitu wykonany z chloroprenu z mosiężną wkładką
- Twardość: 60 Shore
Montaż w otworach nieprzelotowych lub kieszonkowych
Podwójna funkcja jako element nośny gwintu lub element mocujący
Połączenie hermetyczne i wodoszczelne
Idealne do różnych materiałów
Możliwe temperatury instalacji: od -30°C do +80°C
Odporne na działanie ozonu
Budowa układów elektronicznych, budowa pojazdów, budowa przyczep, produkcja znaków, konstrukcje stalowe, konstrukcje systemowe, klimatyzacja i inżynieria chłodnicza, inżynieria rolna.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!