Kątomierz Winkeltronik
Kątomierz Winkeltronik
KATOMIERZ ANGLETRONIC-GB600MM
Nr art. 071564 950
EAN 4038898196396
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki odczyt z maksymalną dokładnością
Z wyświetlaczem cyfrowym (podziałka 0,1°)
Brak błędów pomiarowych dzięki możliwości ustawienia przyrządu pomiarowego pod kątem
Z libelką poziomą i pionową
Dobra podstawa do przenoszenia kątów
Ramiona kątownika Winkeltronik są do siebie idealnie dopasowane
Bez niepotrzebnej straty energii
Automatyczne wyłączanie po 3 minutach
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość ramienia (L1) | 600 mm |
Zakres pomiarowy kąta min./maks. (α) | 0-355 Stopnie |
Ilość akumulatorów/baterii | 4 szt |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1380,000 g |
BATERIA ALKAL. 1,5 V LR6 MIGNON