Kątomierz cyfrowy DWM 350
Kątomierz cyfrowy
Nr art. 071564191
EAN 4053479079318
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak błędów pomiarowych dzięki możliwości ustawienia pod kątem
Libelka pozioma i pionowa
Dobra czytelność
- Duży wyświetlacz cyfrowy
- W słabo oświetlonych miejscach można włączyć dodatkowe oświetlenie
Łatwe zastosowanie
- Funkcja reset: Kątomierz można zresetować w każdej pozycji
- Funkcja Hold: Wartości pomiarowe są pokazywane na wyświetlaczu, nawet podczas poruszania kątomierzem
- Podczas włączania kątomierza wyświetla się poprzednia wartość
Duża trwałość
- Bardzo precyzyjne, aluminiowe ramiona pomiarowe
- Czerwona powłoka proszkowa odporna na zużycie
Pasuje do wszystkich standardowych walizek narzędziowych
Krótkie ramię
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość ramienia (L1) | 348 mm |
Zakres pomiarowy kąta min./maks. (α) | 0-185 Stopnie |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Akumulator/bateria wbudowana na stałe | Tak |
Powłoka | Wykończenie z aluminium |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 278,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!