Kątownik podwójny

Kątownik podwójny do nóżek typ L
UCHWYT DO NÓŻEK MEBLOWYCH

Nr art. 0683360469

EAN 4038898726555

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kątownik podwójny

Nr art. 0683360469

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 40 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości, typ L
  • Gwintowane gniazdo M 10 współpracujące ze śrubą nóżki regulowanej kluczem imbusowym 5 mm

  • Nośność: 250 kg

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość

40 mm

Szerokość

30 mm

Wysokość

45 mm

Grubość

3 mm

Średnica gwintu

10 mm

Rodzaj gwintu

M

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

NÓŻKA MEBLOWA-L-PLT30-60MM

x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

NÓŻKA MEBLOWAL-PLT30-80MM

x 40 szt.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

NÓŻKA-MEBLOWA-PLT30-120MM

x 40 szt.