Kauczukowa taśma uszczelniająca, czarna

Taśma uszczelniająca z kauczuku naturalnego, czarna
WRAPGTPE-COLDRBR-50MMX15MX3MM

Nr art. 0874105021
EAN 4053479611631

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zimnej gumy FLEXEN®/FLEXEN® plus
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Pianka o zamkniętych komórkach na bazie kauczuku syntetycznego

Kolor

Czarny

System klejenia

Samoprzylepne

Szerokość

50 mm

Grubość

3 mm

Długość rolki

15 m

Min./maks. temperatura pracy

-50 do 85 °C