Kausza do lin
DIN 6899 stal nierdzewna niepowlekana A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odpowiedni do elastycznej liny stalowej 7 x 7 lub 7 x 19
Nie nadaje się do liny stalowej 1 x 19
Produkty te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN Podobne do 6899, WN 5176-015 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Stopień połysku | Wykańczanie elektryczne |
Kształt | BF |
Przeznaczone do drutu o średnicy (d1) | 8 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 18 mm |
Długość wewnętrzna (h1) | 33 mm |
Szerokość (b1) | 9 mm |
Grubość | 1,5 mm |