Kit do pieców 1000
Masa uszczelniająca, cement ogniotrwały 1000
KIT DO USZCZ PIECY OWYS WYTRZ TEMP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie tworzy osadów
Składniki NIE oddzielają się od siebie podczas składowania
Gotowa do użycia
Nie jest konieczne wcześniejsze mieszanie materiału, jak to jest wymagane np. w przypadku produktów w puszkach
Można łatwo wycisnąć za pomocą pistoletu na naboje
Mrozoodporna
Możliwość przechowywania w temperaturach poniżej 0°C (około -5°C)
Nie zawiera silikonu
Kit nie jest elastyczny po wyschnięciu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Kit do pieców 1000 jest używany w sektorze wyposażenia grzewczego, szczególnie do uszczelniania kotłów, pieców, kuchenek, kominów, złączek komór spalania i szerokiej gamy sprzętu i aparatury w sektorze wysokotemperaturowym do 1000°C. Można także używać zamiast sznurów uszczelniających w drzwiach systemowych kotłów po corocznym przeglądzie i/lub po czyszczeniu.
Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pyłu i smaru oraz niepolerowana.
Baza chemiczna | Kit na szkle wodnym z mineralnymi wypełniaczami |
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Maks. odporność temperaturowa | 1000 °C |
Gęstość | 2,21 g/cm³ |
Kolor | Żeliwo szare |
Malowanie/Lakierowanie | Tak |
Zapach | Neutralny |
Lepkość/konsystencja | Pastowata |
Elastyczność długotrwała | Prawie zerowa elastyczność |
Kurczenie się | Minimalnie |
Czas utwardzania | 2 d |
Szybkość utwardzania | 1 mm/d |
Rozpuszczalne w wodzie | Trudno rozpuszczalne w wodzie |
Odporność temperaturowa min./maks. | -5 do 1000 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Odporność na | Smary, Domowe środki czyszczące, Olej, Gazy spalinowe oraz ich kondensaty |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / w zamkniętym wkładzie, maks. 30°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!