Klamka ST/A210
Pochwyt ST/A210, średnica 30 mm
UCHWYT MEB.PR.ST/A210 A2-MAT.800MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zaślepki końcowe na pręty spawane i frezowane
Bez pogorszenia wyglądu
Mocowanie pojedyncze lub parami.
Zestawy mocujące i wewnętrzne okucia drzwi muszą być zamawiane oddzielnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do drzwi drewnianych, z tworzywa sztucznego, aluminium i szkła.
Przeznaczone do | Drzwi drewniane |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4305 |
Stopień połysku | Matowy |
Długość (L) | 800 mm |
Średnica (Ø) | 30 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 600 mm |
Odległość od środka podstawy do końca uchwytu (B) | 100 mm |
Średnica podstawy | 25 mm |
Wysokość podstawy | 55 mm |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Kąt | 55 Stopnie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!