Klamka ST/A310

Pochwyt, ST/A310
UCHWYT-A2-ST/A310-MATT-D32MM-382MM

Nr art. 0687851042

EAN 4049557639734

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klamka ST/A310

Nr art. 0687851042
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
Mocowanie pojedyncze lub parami.

Uwaga

Zestawy mocujące i wewnętrzne okucia drzwi muszą być zamawiane oddzielnie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drzwi drewnianych, z tworzywa sztucznego i aluminium.

Przeznaczone do

Drzwi drewniane, Drzwi z tworzywa sztucznego, Drzwi metalowe

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4301

Stopień połysku

Matowy

Długość (L)

382 mm

Średnica (Ø)

32 mm

Wymiar pomiędzy osiami (A)

350 mm

Wysokość podstawy

53 mm

Kierunek DIN

DIN R/L