Klamki A 807 na owalnej rozecie
Klamka drzwi A 807
KLAMKA-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT
Nr art. 0687158570
EAN 4053479336596
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Klamka i szyld podstawy są trwale połączone i zapewniają najlepszy możliwy uchwyt, mocowanie za pomocą nitonakrętek i śrub metrycznych
- Uniwersalne opcje łączenia i niskie koszty przechowywania, ponieważ wszystkie artykuły są dostępne indywidualnie
- Klamka może być stosowana w drzwiach prawych DIN R i lewych DIN L bez modyfikacji
Trzpienie kwadratowe lub trzpienie antypaniczne z wywierconym z przodu otworem należy zamawiać oddzielnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Dla sektora nieruchomości (drzwi na ramie rurowej).
![]() | |
Zakres stosowania | Powierzchnia obiektu, Obszar prywatny |
Grubość rozety | 13,5 mm |
Przeznaczone do | Drzwi przeciwpożarowe, Drzwi przeciwdymne |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Tak |
Technika magazynowania | Klamka stała, Mocowane za pomocą sprężyny |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Stopień połysku | Matowy |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Normy | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Kategoria zastosowania | Klasa 4 |
Deklaracja zgodności środowiskowej produktu | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Grubość elementu czworokątnego | 9 mm |
Głębokość włożenia | 32 mm |
Długość uchwytu | 170 mm |
Średnica uchwytu | 21 mm |
Rozstaw otworów | 50 mm |
Długość rozety | 70 mm |
Szerokość rozety | 33 mm |
Wysokość uchwytu wraz z rozetą/szyldem | 73 mm |
| Do nr art. 0687 158 070 | Klucz klasyfikacji zgodny z normą DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 milionów cykli testowych, testowano zgodnie z MPAZert | |||||||
| Do nr art. 0687 158 570 | Klucz klasyfikacji zgodny z normą DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 milionów cykli testowych, testowano zgodnie z MPAZert | |||||||