Klappwagen mit Deichsel
Klappwagen mit Deichsel
KLPWG-HOLZ-800X400MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ladefläche mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung
- Handgriff mit Premium Soft-Grip
- Platzsparend und leicht zu verstauen
- Hoher Komfort beim Ziehen und Schieben schwerer Lasten
- Vier bodenschonende Ultrasoft-Apparaterollen für harte und empfindliche Bodenoberflächen
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 400 mm |
Ladeflächentiefe | 800 mm |
Griffhöhe | 950 mm |
Traglast | 300 kg |
Raddurchmesser | 100 mm |
Höhe (geschlossen) | 140 mm |
Farbe | Bräunlich |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Werkstoff Reifen | TPE |
Produktgewicht (per Stück) | 7060 g |
Breite | 400 mm |
Tiefe | 400 mm |