Klej 1C do szyb Ultimate

Klej do szyb / klej do szyb przednich Ultimate
KLEJ DO SZYB ULTIMATE-310ML

Nr art. 0890023801

EAN 4046777675375

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej 1C do szyb Ultimate

Nr art. 0890023801
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
Wysokiej jakości jednoskładnikowy klej do szyb do wszystkich typów pojazdów, który może być używany w każdym sezonie

Możliwość stosowania w prawie każdej porze roku


  • 1-godzinny czas postoju w przypadku samochodów osobowych z poduszką powietrzną w temperaturze otoczenia od -10°C do +35°C

  • W przypadku większych pojazdów należy zapoznać się z kartą danych technicznych, aby uzyskać informacje na temat czasów postoju

  • Odpowiedni do pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania kierowcy


Sprawdzony pod względem bezpieczeństwa


  • Czas postoju pojazdu potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212

  • Spełnia wymagania producentów OEM (producentów oryginalnego sprzętu, producentów pojazdów)


  • Wzmacniający klej do szyb pojazdowych o wysokiej wytrzymałości

  • Odpowiedni do anten, nieprzewodzący

  • Idealnie nadaje się do aluminiowych, magnezowych i hybrydowych karoserii, ponieważ zapobiega korozji kontaktowej
Uwaga

Nie parkować pojazdu na podnośniku. Przestrzegać informacji dotyczących geometrii nakładania podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia. Czas utwardzania i czas schnięcia zależą od temperatury i wilgotności otoczenia.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wysokiej jakości 1-składnikowy klej do szyb do wszystkich typów pojazdów, który może być używany prawie przez cały rok.

Instrukcja

Zwrócić uwagę, aby materiał był nakładany w czystym środowisku pracy. Aby zapewnić prawidłowe i niewadliwe działanie, konieczne jest używanie produktu z dołączonymi komponentami systemu Würth. Podczas aplikacji należy przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Preparat Varioprimer należy nakładać na świeżo pomalowane powierzchnie. Przed nałożeniem preparatu Varioprimer należy odczekać, aż powłoka całkowicie stwardnieje. Więcej informacji podano na karcie danych technicznych.

Zawartość

310 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Utwardzony wilgocią 1-składnikowy poliuretan

Kolor

Czarny

Min. czas tworzenia naskórka

15 min

Gęstość/warunki

1,27 g/cm³ / 20°C

Możliwość jazdy - warunki

Przy temperaturze otoczenia -10°C do 35°C

Maks. czas otwarcia/warunki

15 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C

Wytrzymałość na ścinanie

5,5 MPa

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / od 5°C do 25°C

Wytrzymałość na rozciąganie

9 MPa

Zapach

Bezzapachowy

Twardość Shore'a typu A

60

Masa produktu (jednej sztuki)

441,000 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

1,27 g/cm³

Szybkość utwardzania

4 mm/d

Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną)

1 h

Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej)

30 min

Wydłużenie przy zerwaniu

300 %

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pędzel do preparatu gruntującego

PEDZEL DO PRIMERA 893 21/200 2

Do montażu szyb
Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER SAFE+EASY-10ML

Uniwersalny środek do przygotowania powierzchni dla wszystkich typowych podłoży stosowanych przy wymianie szyb
Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER S+E DO KLEJU ULTIMATE-100ML

Uniwersalny środek do przygotowania powierzchni dla wszystkich typowych podłoży stosowanych przy wymianie szyb
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Dysza aplikacyjna do szyb

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
x 12 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dysza aplikacyjna do szyb

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
x 12 szt.
Standardowa dysza aplikacyjna do szyb

DYSZA APLIKACYJNA DO KLEJÓW W WORKACH

Do mas w workach
x 12 szt.
Adaptery

APPLNOZ-F.SAUSPACK-WHITE

Do opakowań miękkich
x 12 szt.
Gąbka do czyszczenia ściernego

GĄBKA SCIERNA DO SZKŁA

Do dokładnego czyszczenia uporczywego brudu na szybach i ceramicznych krawędziach z sitodrukiem
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 5L

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 5
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 3
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań