Klej 2-składnikowy AL-1
Klej 2C AL-1
KLEJ DWUKOMPONENTOWY 890G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trwałe nakładanie
Tiksotropowe wiązanie kleju zapobiega kapaniu
Można zamalowywać i lakierować proszkowo
- Po utwardzeniu klej można pokryć wieloma systemami lakierniczymi
- Na dalszych etapach można lakierować proszkowo (maks. 30 min / +230°C)
Łatwe nakładanie
- Dzięki ręcznemu lub pneumatycznemu pistoletowi ciśnieniowemu oraz przykręcanej statycznej dyszy mieszającej wkłady są jednorodnie mieszane i opróżniane czysto i ekonomicznie Bez potrzeby ręcznego mieszania
- Udoskonalone tłoki kartuszy gwarantują równomierne i niezawodne dozowanie
- Zintegrowane nacięcie uszczelniające umożliwia łatwe i precyzyjne otwarcie kartusza bez potrzeby stosowania skomplikowanych zatyczek i nakrętek
Krótka statyczna dysza mieszająca jest dopasowana do kartusza
- Szybkie dozowanie
- Zmniejszone zużycie kleju dzięki mniejszemu nagromadzeniu pozostałości w dyszy mieszającej
Kartusz jest wysoce odporny na uderzenia i wstrząsy
W celu zwiększenia niezawodności użytkowania
Wysoka odporność na temperaturę i warunki atmosferyczne
Bez rozpuszczalników i silikonu
- W przypadku klejenia aluminium, miedzi, mosiądzu: tylko na powierzchniach wstępnie obrobionych chemicznie lub powlekanych; bez odpowiedniej obróbki wstępnej powierzchni łączonych nie można trwale połączyć tych materiałów w sposób odporny na starzenie.
- Poliolefiny (np. PE, PP) nie mogą być klejone bez obróbki wstępnej, np. plazmowej lub koronowej. W przypadku klejenia do twardych powierzchni PS zawsze zalecane jest gruntowanie.
- Wykonanie niezawodnych połączeń powłok proszkowych ze składnikami PTFE nie jest możliwe bez uprzedniego przygotowania powierzchni (np. procesu plazmowego).
- Blachy ocynkowane powinny być zawsze zabezpieczone przed trwałą wilgocią. Aby uniknąć powstawania „białej rdzy”, należy zapobiec zetknięciu się wilgoci z powierzchnią klejenia.
- Światło słoneczne powoduje odbarwienie kleju, ale nie wpływa na jego wytrzymałość!
- W przypadku powłoki proszkowej transport elementów w warunkach obciążenia temperaturowego w piecu grzewczym musi być przeprowadzony w taki sposób, aby nie przekazywać na połączenie klejowe żadnego naprężenia mechanicznego. Klej dwuskładnikowy AL-1 był testowany przez 30 min w temperaturze +230°C. Przy tym maksymalnym obciążeniu kleje znacznie się zmiękczają i nie mają wewnętrznej wytrzymałości w momencie stosowania obciążenia termicznego. Pierwotna wytrzymałość i elastyczność wymienionych systemów klejowych są przywracane po ostudzeniu bez znaczących strat.
- W przypadku łączenia różnych materiałów (o różnych współczynnikach rozszerzalności) wymiary złącza klejowego muszą być dostosowane do zachowania materiałów w długim okresie.
- W przypadku wiązania drewna litego klej powinien być nakładany na obie powierzchnie, przy czym siła nacisku powinna wynosić ≥ 1 N/mm², jeśli to możliwe.
- W przypadku klejenia drewna litego w zastosowaniach zewnętrznych należy przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia optymalnego trwałego połączenia w zależności od rodzaju drewna, intensywności warunków atmosferycznych, ochrony powierzchni i geometrii złącza klejowego.
- Jeśli klejony element może być wystawiony na stałe działanie wilgoci, szczeliny/powierzchnie klejone muszą być również uszczelnione/zabezpieczone odpowiednim środkiem uszczelniającym!
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, ale te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Klej nadaje się do łączenia strukturalnego profili kątowych anodowanych i malowanych proszkowo ram i szprosów okiennych aluminiowych okien, drzwi i elementów fasadowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.
Nakręcić statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do pistoletu dozującego.
Usunąć pierwsze 20 g zmieszanego kleju.
Nałożyć klej na profil lub powierzchnię klejoną i połączyć części. Następnie unieruchomić klejone elementy i/lub docisnąć aż do uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej. Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Zawartość | 604 ml |
Baza chemiczna | 2-składnikowy klej epoksydowy reaktywny |
Kolor | Szary |
Proporcja mieszania | 1:1 |
Lepkość/konsystencja/stan | Średnio lepka, pastowata 20°C, mieszany klej |
Gęstość/warunki | 1,5 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 10 mm |
Twardość Shore’a D/warunki | 85 / Spełnia wymagania DIN 53505 |
Czas eksploatacji/warunki | 60 min / przy 20°C, 100 g masy całkowitej |
Min. wytrzymałość funkcjonalna / stany | 5 h / przy 20°C |
Min. wytrzymałość krańcowa / stany | 7 d / W temp. 20°C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do +120 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 230 °C |
Odporność na temperaturę - warunek | Krótkotrwale maks. 30min |
Min. łączna wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie / stan | 18 N/mm² / zgodnie z DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2 mm prześwitu, 20°C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu |
Zawartość | 890 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!