Klej 2-składnikowy PUR

Klej dwuskładnikowy, PUR
KLEJ DO ALUMINUM 900 G

Nr art. 0892135

EAN 4045989905836

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej 2-składnikowy PUR

Nr art. 0892135
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
Do łączenia strukturalnego profili kątowych w oknach aluminiowych, drzwiach i elementach fasadowych

Szeroki zakres zastosowań


  • Możliwość używania do klejenia różnych materiałów, takich jak twarde PVC, HPL, aluminium malowane lub poddane obróbce chemicznej

  • Nie reaguje z powierzchniami malowanymi proszkowo i anodyzowanymi


Przyjazny dla użytkownika


  • Niekapiący

  • Można malować po utwardzeniu


Łatwe stosowanie


  • Przy użyciu nacisku ręcznego i pistoletu pneumatycznego z przykręconą końcówką mieszającą zawartość kartuszy jest jednorodnie mieszana i opróżniana w sposób czysty i ekonomiczny. Brak konieczności ręcznego mieszania

  • Praktyczny podwójny kartusz gwarantuje proporcję mieszania 1:1.

  • Zoptymalizowane tłoczki kartuszy gwarantują równomierne i niezawodne dozowanie

  • Zintegrowany występ uszczelniający umożliwia łatwe i precyzyjne cięcie kartusza bez konieczności używania skomplikowanych korków i nakrętek uszczelniających


Krótka rura z końcówką mieszającą dostosowana do kartusza


  • Szybkie dozowanie

  • Zmniejszone zużycie kleju dzięki mniejszym pozostałościom w końcówce mieszającej


Duża wytrzymałość kartusza na uderzenia i wstrząsy


Większa niezawodność użytkowania



Po utwardzeniu klej jest odporny na czynniki atmosferyczne



Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu

Uwaga
  • Podczas klejenia aluminium, miedzi, mosiądzu: Tylko na powierzchniach wstępnie obrobionych chemicznie lub powlekanych: materiały te nie mogą być trwale połączone w sposób odporny na starzenie bez odpowiedniego przygotowania powierzchni klejenia.

  • Nie przylega do poliolefin (w tym PE, PP) bez obróbki wstępnej, np. obróbki plazmowej lub koronowej. Gruntowanie jest zawsze zalecane w przypadku klejenia do twardych powierzchni PS.

  • Wykonanie niezawodnych połączeń powłok proszkowych ze składnikami PTFE nie jest możliwe bez uprzedniego przygotowania powierzchni (np. procesu plazmowego).

  • Światło słoneczne powoduje odbarwienie kleju, ale nie wpływa na jego wytrzymałość!

  • W przypadku powłoki proszkowej transport elementów w warunkach obciążenia temperaturowego w piecu grzewczym musi być przeprowadzony w taki sposób, aby nie przekazywać na połączenie klejowe żadnego naprężenia mechanicznego. Klej dwuskładnikowy PUR był testowany przez 30 min w temperaturze +230°C. Przy tym maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu kleje znacznie się zmiękczają i nie mają wewnętrznej wytrzymałości w momencie obciążenia termicznego. Pierwotna wytrzymałość i elastyczność wymienionych systemów klejowych są przywracane po ostudzeniu elementów bez znaczących strat.

  • Podczas łączenia różnych materiałów (o różnych współczynnikach rozszerzalności) wymiary szczeliny wiązania muszą być dostosowane do zachowania w długim terminie.

  • Podczas klejenia drewna litego klej powinien być nakładany na obie powierzchnie klejone. Siła nacisku powinna wynosić ≥ 1 N/mm².

  • W przypadku klejenia drewna litego w zastosowaniach zewnętrznych należy przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia optymalnego trwałego połączenia w zależności od rodzaju drewna, intensywności warunków atmosferycznych, ochrony powierzchni i geometrii klejonej szczeliny.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalnie zaprojektowany do strukturalnego łączenia kątowników w aluminiowych oknach, drzwiach i fasadach, łączenia płyt gipsowo-włóknowych (FERMACELL) oraz do silnych połączeń strukturalnych pomiędzy różnymi kombinacjami materiałów, np. kompozytami warstwowymi wzmocnionymi włóknem szklanym w konstrukcjach samochodowych.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych.



Nakręcić statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do pistoletu dozującego.



Usunąć pierwsze 20 g zmieszanego kleju.


Nałożyć klej na profil lub powierzchnię klejoną i połączyć części. Następnie unieruchomić klejone elementy i/lub docisnąć aż do uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej. Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.

Zawartość

620 ml

Baza chemiczna

2-składnikowy klej reaktywny PUR

Kolor

Kość słoniowa

Proporcja mieszania

1:1

Gęstość/warunki

1,52 g/cm³ / 20°C, EN 542

Maks. wielkość szczeliny klejowej

10 mm

Twardość Shore’a D/warunki

85 / Spełnia wymagania DIN 53505

Czas eksploatacji/warunki

60 min / przy 20°C, 100 g masy całkowitej

Min. wytrzymałość funkcjonalna / stany

6 h / Przy 20°C i klejonych kątownikach narożnych

Min. wytrzymałość krańcowa / stany

7 d / W temp. 20°C

Temperatura stosowania min.

7 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do +120 °C

Min. łączna wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie / stan

18 N/mm² / zgodnie z EN 1465

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

15 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Zawartość

900 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet na podwójny kartusz Do 380/620 ml

PODWOJNY PISTOLET DO TUB 380/620ML

Do obsługi klejów dwuskładnikowych AI-1 2C-PUR
x 1 szt.
Mieszadło statyczne

MIESZADELKO DO KLEJU DO ALUMIN. 892 135

Do kleju PUR 2-składnikowego
x 15 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalny środek czyszczący Typ 60

ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Niekorozyjny uniwersalny środek czyszczący do różnych tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych proszkowo i metalicznych
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 5
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań