Klej beztlenowy ALL-IN-ONE
Uniwersalne szczeliwo ALL-IN-ONE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczeliwo ALL IN ONE może być używane jako klej do gwintów lub uszczelniacz do rur, środek uszczelniający do kołnierzy i obudów oraz do mocowania łożysk do prętów lub wałów.
Cechy
- Usuwanie za pomocą narzędzi ręcznych
- Chroni przed rdzą i korozją
- Odporność na temperaturę do 150°C
- Utwardza się na różnych metalach, w tym na stali nierdzewnej i większości powlekanych metalem elementach mocujących
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników
Uszczelniacz ALL IN ONE spełnia następujące wymagania
- NSF kategoria FDA P1 dla pośredniego kontaktu z żywnością
- Norma ANSI 61 dla stosowania w systemach wody pitnej
- Certyfikat DVGW dla zastosowań w rurociągach gazowych (DIN EN 751-1)
- Aprobata KTW (tworzywa sztuczne mające kontakt z wodą pitną)
Korzyści wynikające z zastosowania jako zabezpieczenie śrub
- Zapobiega niepożądanym ruchom, luzowaniu, wyciekom
- Idealny do śrub regulacyjnych, śrub kalibracyjnych, wskaźników i łączników do M80
- Odporność na wibracje
- Do wypełniania pęknięć i szczelin
Korzyści w przypadku stosowania jako uszczelniacza do rur
- Do uszczelniania wszystkich metalowych połączeń rurowych i złączek
- Nie kurczy się i nie blokuje układów
- Uszczelnienie odporne na drgania i obciążenia udarowe
- Uszczelnia w przypadku powszechnie używanych gazów i płynów
- Produkt jest dostępny z aprobatą dla wody pitnej i gazu
- Zapobiega korozji i zatarciu
- Uszczelnia złączki z gwintami o średnicy do 3 cali, odporny na wysoką temperaturę do 150°C.
Korzyści w przypadku stosowania jako uszczelniacza powierzchniowego
- Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni
- Zastępuje pełne uszczelki, co zmniejsza niezbędne zapasy magazynowe
- Wypełnia szczeliny do 0,5 mm
- Brak efektów osiadania
- Odporność na wysokie ciśnienie po całkowitym utwardzeniu
Korzyści wynikające z zastosowania do blokowania łożysk
- Do mocowania cylindrycznych części łączących
- Zmniejsza lub eliminuje kosztowne operacje obróbki ze względu na większą tolerancję
- Eliminuje specyficzne wymagania dotyczące wykańczania powierzchni
- Wydłuża żywotność sprzętu poprzez większą odporność na zmęczenie i odporność na korozję
- Całkowicie wypełnia szczeliny i zapewnia pełny kontakt materiału
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Ester kwasu dimetakrylowego |
Kolor | Żółty fluorescencyjny |
Gęstość | 1,05 g/cm³ |
Lepkość 1 min./maks. | 55000-80000 mPas |
Maks. zdolność wypełnienia szczelin | 0,50 mm |
Punkt zapłonu min. | 100 °C |
Wytrzymałość początkowa po min./maks. | 15-30 min |
Wytrzymałość końcowa po min./maks. | 3 h-6 h |
Wytrzymałość użytkowa po min./maks. | 1-3 h |
Min./maks. moment luzujący | 10-20 Nm |
Min./maks. temperatura aplikacji | -55 do 150 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / od -5°C do 35°C |