Klej cyjanoakrylowy Klebfix FLEX
Cyjanoakrylowy klej strukturalny, Klebfix Flex
KLEJ SUPERSZYBKI KLEBFIX FLEX 20 G
Nr art. 0893092
EAN 4045989985029
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Klejenie w ciągu kilku sekund
- Wysoka stabilność termiczna
- Wysoka odporność na uderzenia i odklejanie
- Zwiększona odporność na wilgoć
- Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
- Ergonomiczny kształt butli ułatwia obsługę jedną ręką
- Praktyczna specjalna nasadka zapewniająca czystą pracę bez zatykania otworu wylotowego
- Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.
- Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to lub uniemożliwi utwardzenie, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych skrócą czas utwardzenia.
- Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powoli twardniejący nadmiar wokół miejsca klejenia może prowadzić do powstania białego osadu (wykwitu). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. za pomocą alkoholu izopropylowego lub acetonu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby powierzchnie czyszczonych elementów były odporne również na te rozpuszczalniki. Wykwity można wyeliminować/zredukować poprzez oszczędne stosowanie kleju oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza i wentylacji w miejscu pracy.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 w 1 | Klebfix 4 w 1 Nakładanie pędzlem | Klebfix GAN | Klebfix 2-komponentowy | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Poliwęglan = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styropian | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Powierzchnie malowane | Powierzchnie malowane | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Drewno i materiały drewniane | Drewno (MDF, płyta wiórowa) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Panele laminowane (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Panele dekoracyjne | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień i materiały budowlane | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Powierzchnie bitumiczne | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień syntetyczny (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kamień naturalny (marmur, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kamień | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Płyty pilśniowe utwardzone cementem | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Inne | Emalia | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Szkło | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Włókno szklane | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Lustro | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelana, ceramika, płytki | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tektura | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Siatka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Skóra | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metal | aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ołów | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| stal nierdzewna | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Miedź | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Mosiądz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stal/żelazo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Cynk | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tworzywo sztuczne | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| TWS | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pianki sztywne | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Z podkładem gruntującym 0893 091 5 2. Z aktywatorem 0893 301 20 | ||||||||
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Dzięki swojej elastyczności cyjanoakrylowy klej strukturalny jest przeznaczony specjalnie do zastosowań, w których występują zmienne obciążenia termiczne i mechaniczne. Inne cechy to wysoka odporność na uderzenia i zdzieranie, nawet przy obciążeniach dynamicznych. Ponadto Klebfix FLEX posiada lepszą odporność na wilgoć, wodę i parę wodną niż standardowe kleje cyjanoakrylowe.
Dzięki krótkotrwałej odporności na temperaturę do +140°C klej cyjanoakrylowy może być również używany do wiązania komponentów elektronicznych na płytkach drukowanych, które następnie muszą przejść przez kąpiel lutowniczą. Doskonale nadaje się do budowy zestawów głośnikowych.
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.
Baza chemiczna | Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego |
Kolor | Czarny |
Gęstość | 1,06 g/cm³ |
Min./maks. lepkość | 80-180 mPas |
Rozciągliwość | 8 % |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 0,15 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -55 do +120 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 35 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Zawartość | 18,8 ml |
Zawartość | 20 g |
| Wartości wytrzymałości na ścinanie ustalone zgodnie z normą DIN EN 1465 | ||
| Materiał | Typowe czasy wiązania | Typowe wartości wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie |
| Stal | Od 90 do 120 sekund | >25 N/mm2 |
| Aluminium | Od 40 do 60 sekund | >16 N/mm2 |
| PA | Od 45 do 90 sekund | 15-20 N/mm2 |
| PVC | Od 45 do 90 sekund | 15-20 N/mm2* |
| Poliwęglan | Od 60 do 100 sekund | 4-6 N/mm2* |
| POM | Od 60 do 90 sekund | 1-2 N/mm2 |
| EPDM | Od 10 do 30 sekund | >10 N/mm2* |
| Neopren | Od 10 do 30 sekund | >10 N/mm2* |
| *Pęknięcie materiału | ||
| Stan suchy w dotyku po | |
| Materiał | Czas utwardzania |
| Aluminium/aluminium | Od 40 do 60 sekund |
| NBR/NBR | < 25 sekund |
| Neopren/neopren | < 30 sekund |
| Szybkość utwardzania jest przyspieszana aktywatorem | |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!