Klej cyjanoakrylowy Klebfix PLASTOBOND

Klej cyjanoakrylowy Klebfix PLASTOBOND
KLEJ SUPERSZYBKI KLEBFIX PLASTOBOND 20 G

Nr art. 0893091

EAN 4045989985012

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej cyjanoakrylowy Klebfix PLASTOBOND

Nr art. 0893091
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
Do wiązania trudnych do klejenia tworzyw sztucznych.

Prosta obsługa


Ergonomiczny kształt butli ułatwia obsługę jedną ręką



Praktyczna specjalna nasadka


Zapewniająca czystą pracę bez zatykania otworu wylotowego



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu

Uwaga
  • Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

  • Jeśli powierzchnie są zbyt suche lub kwaśne, opóźni to lub uniemożliwi utwardzenie, podczas gdy wyższe poziomy wilgotności i powierzchni alkalicznych skrócą czas utwardzenia.

  • Ze względu na ciśnienie pary płynnego kleju, powoli twardniejący nadmiar wokół miejsca klejenia może prowadzić do powstania białego osadu (wykwitu). Są to utwardzane opary kleju. Można je usunąć np. za pomocą alkoholu izopropylowego lub acetonu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby powierzchnie czyszczonych elementów były odporne również na te rozpuszczalniki. Wykwity można wyeliminować/zredukować poprzez oszczędne stosowanie kleju oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza i wentylacji w miejscu pracy.
Obszar zastosowania
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 w 1
Klebfix
4 w 1
Nakładanie
pędzlem
Klebfix
GAN
Klebfix
2-komponentowy
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Cynk
Tworzywo sztuczneABS
TWS⚫1
EPDM
Guma
Pianki sztywne⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamid
Poliwęglan = PC
Polistyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Styropian⚫1⚫1
Powierzchnie malowanePowierzchnie malowane
Drewno i materiały drewnianeDrewno (MDF, płyta wiórowa)
Panele laminowane
(Resopal, Ultrapas)
Panele dekoracyjne
Korek
Kamień i materiały budowlaneBeton
Powierzchnie bitumiczne
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe
Kamień syntetyczny (Corian, Varicor)
HPL
Kamień naturalny (marmur, granit)⚫1
Kamień
Płyty pilśniowe utwardzone cementem
InneEmalia⚫1
Szkło
Włókno szklane
Lustro⚫1
Porcelana, ceramika, płytki
Papier
Tektura
Siatka
Skóra
Metalaluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ołów
stal nierdzewna
Miedź
Mosiądz
Stal/żelazo

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Cyjanoakrylowy klej strukturalny o średniej lepkości, który charakteryzuje się większą wytrzymałością na uderzenia. Wiąże się to z dobrą odpornością na siły zdzierające, zmiany temperatury i wilgoć. Dlatego można stosować szczególnie tam, gdzie występują obciążenia zmienne lub wymagane są testy upadku.

Instrukcja

Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Informacje na temat przygotowania powierzchni można znaleźć na karcie danych technicznych. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.

Baza chemiczna

Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

1,04 g/cm³

Min./maks. lepkość

320-420 mPas

Rozciągliwość

3 %

Maks. wielkość szczeliny klejowej

0,15 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-55 do +105 °C

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 105 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

19,2 ml

Zawartość

20 g

Wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie na zakładkę zgodna z normą DIN EN 1465
Materiał Typowe czasy wiązania Typowe wartości wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu
Stal 30-40 sekund >22 N/mm2
Aluminium 30-40 sekund >17 N/mm2
PA 30-40 sekund 10-30 N/mm2
PVC 30-40 sekund 10-20 N/mm2*
Poliwęglan 10-20 sekund 10-20 N/mm2*
POM 30-40 sekund 7-12 N/mm2
EPDM 10-20 sekund >10 N/mm2*
Neopren 10-20 sekund >10 N/mm2*
*Pęknięcie materiału
Czas wstępnego wiązania
Aluminium/aluminium Od 30 do 40 sekund
SBR/SBR Od 10 do 15 sekund
EPDM/EPDM Od 10 do 20 sekund
Szybkość utwardzania jest przyspieszana aktywatorem
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podkład do klejów superglue

PREPARAT GRUNTUJĄCY DO KLEJU

Do poprawy przylegania do trudnych do klejenia tworzyw sztucznych
x 1 szt.
Izopropylowy środek czyszczący

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

Do uniwersalnych zastosowań
x 1 szt.
Aktywator

AKTYWATOR DO KLEJOW CYJANOAKRYL.

Przyspieszenie utwardzania klejów cyjanoakrylowych
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 2
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań