Klej cyjanoakrylowy z dozownikiem DOS, gęsty
Klej cyjanoakrylowy z dozownikiem DOS, gęsty
KLEJ SUPERSZYBKI DOS 50G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego |
Kolor | Bezbarwny |
Gęstość | 1,08 g/cm³ |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 1,8-1,8 N/mm² |
Rozciągliwość | 5 % |
Maks. wielkość szczeliny klejowej | 10 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | -30 do 25 °C |
Zawartość | 46.3 ml |
Zawartość | 50 g |