Klej do profili gumowych

Klej do profili gumowych
KLEJ DO PROFILI GUMOWYCH 250ML

Nr art. 0890100014

EAN 4056807689968

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej do profili gumowych

Nr art. 0890100014
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
Klej kontaktowy uniwersalnego zastosowania

Dobra przyczepność do wielu rożnych podłoży


  • Wysoka wytrzymałość początkowa

  • Szybkoschnący


Łatwe zastosowanie


  • Gotowe do użycia

  • Poręczna puszka ze szczotką

  • Łatwy do rozprowadzania


Odporny na działanie wody (w tym wody morskiej), benzyny, rozcieńczonych kwasów i roztworów alkalicznych



Odporne na starzenie się



Twardnieje i staje się przezroczysty



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła. Klej do profili kauczukowych powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +15°C do +25°C.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Typowe zastosowania to kauczuk do drzwi i okien, uszczelki, maty izolacyjne i wykładziny w samochodach, przyczepach kempingowych i łodziach, a także podkłady łączące i arkusze pianki poliuretanowej. Nie nadaje się do układania wykładzin!



Nadaje się do klejenia profili kauczukowych, kauczuku pełnego, kauczuku komórkowego, kauczuku naturalnego, skóry, płótna, filcu, miękkiej pianki, twardego PCW, kauczuku butylowego, różnych tworzyw sztucznych do metali (gołych, zagruntowanych, malowanych), drewna, płyt włókno-cementowych, fornirów, korka, kartonu i papieru.

Instrukcja

Zwracać uwagę na temperaturę obróbki


  • Chłodny klej musi zostać odpuszczony (co najmniej 3 dni w temperaturze od +25°C do +35°C) i wymieszany.

  • Kleje i powierzchnie przeznaczone do klejenia nie powinny być obrabiane w temperaturze poniżej +18°C.


Powierzchnie elementów klejonych muszą być czyste, suche i wolne od pyłu i smaru


Powierzchnie, takie jak skóra i kauczuk, powinny być szorstkie.



  • Dokładnie wymieszać przed użyciem, a następnie za pomocą szczotki równomiernie i cienko nanieść na całą powierzchnię, która ma zostać przyklejona.

Na powierzchnie wchłaniające (np. filc) należy nałożyć więcej kleju.


  • Gdy tylko powierzchnie wyschną, ale nadal lekko przylegają do powierzchni styku (test palcem), części należy połączyć, krótko i mocno je dociskając.

  • Po upływie czasu odparowania, elementy łączące z klejem mogą zostać podgrzane do temperatury +50°C, a następnie ściśnięte razem.

  • Siła nacisku zależy od twardości materiału, a czas trwania nacisku wynosi zazwyczaj 8–15 sekund.


Czas utwardzania: około 48 godzin w temperaturze pokojowej.

Baza chemiczna

Polichloropren

Kolor

Bursztynowy

Gęstość

0,83 g/cm³

Min./maks. temperatura aplikacji

18 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do +80 °C

Nie zawiera rozpuszczalników

Nie

Nie zawiera silikonu

Tak

Zawartość

250 ml

Zawartość

207 g

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 1
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań