Klej do szyb Revolution
Klej do szyb Revolution
REVOLUTION KLEJ DO SZYB SAM.-300 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny
Możliwość używania we wszystkich powszechnie używanych samochodach i pojazdach dostawczych
Możliwość klejenia anten, klej nieprzewodzący
- Chroni przed korozją kontaktową
- Doskonały do użycia z aluminiowymi, magnezowymi i hybrydowymi elementami karoserii
Sprawdzone bezpieczeństwo
Czas gotowości do użycia potwierdzony podczas testów zniszczeniowych zgodnych z normą FMVSS208/212. Spełnia wymagania producentów sprzętu (producentów pojazdów). Wyprodukowany zgodnie z wymogami normy OEM ISO 9001
Podczas przygotowywania powierzchni zaleca się oczyszczenie panelu za pomocą ściernej ściereczki do czyszczenia i środka czyszczącego Würth Active Cleaner. Bezwzględnie konieczne jest zastosowanie preparatu Würth Contact Clean. Przed użyciem produktów należy sprawdzić, czy nie upłynął ich termin ważności. Przestrzegać informacji dotyczących geometrii nakładania podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wymiana szyb w samochodach osobowych i dostawczych
Zwrócić uwagę, aby materiał był nakładany w czystym środowisku pracy. Do przygotowania powierzchni konieczne jest wcześniejsze użycie systemu Würth Contact Clean. Klej nanosić pistoletem prostopadle do ramy, zaczynając od środka dolnej krawędzi okna. Podczas aplikacji należy przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Więcej informacji podano na karcie danych technicznych.
Zawartość | 300 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | 1-składnikowy klej poliuretanowy hybrydowy |
Kolor | Czarny |
Min. czas tworzenia naskórka | 15 min |
Gęstość/warunki | 1,21 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Możliwość jazdy - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Wytrzymałość na ścinanie | 4,5 N/mm² |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / poniżej 25°C |
Wytrzymałość na rozciąganie | 6 N/mm² |
Twardość Shore'a typu A | 55 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 400,000 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Gęstość | 1,21 g/cm³ |
Szybkość utwardzania | 2 mm/d |
Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną) | 2 h |
Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej) | 1 h |
Wydłużenie przy zerwaniu | 350 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!