Klej do taśm uszczelniających EPDM

Klej SMP do taśm uszczelniających EPDM
KLE-SMP-DO-TAŚM-USZCZELN-EPM-600ML

Nr art. 0893700154
EAN 4065746749381

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bezrozpuszczalnikowy klej uszczelniający na bazie SMP do niezawodnego i trwałego łączenia taśm uszczelniających EPDM

Doskonałe właściwości robocze i odporność na temperaturę


  • Możliwość aplikacji w niskich temperaturach do -5°C

  • Odporność na temperaturę po utwardzeniu do +80°C

  • Kompatybilny z bitumem


Dobre właściwości klejące


  • Przylega nawet do lekko wilgotnych (ale nie mokrych) powierzchni

  • Doskonała stabilność

  • Nie spływa z muru


Bardzo niska emisja



Nie powoduje korozji metali



Nie pieni się



Doskonała odporność na chemikalia



Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu



Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.

Uwaga

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Krajowa aprobata techniczna DIBt



EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Klej do taśm uszczelniających SMP EPDM jest niskomodułowym, jednoskładnikowym klejem, utwardzającym się pod wpływem wilgoci z powietrza, tworząc elastyczne, gumopodobne tworzywo sztuczne.


Do trwałego klejenia i uszczelniania taśm uszczelniających Würth EPDM na ościeżach okiennych i drzwiowych, do klejenia szwów, połączeń skośnych, zakładek i różnych komponentów w pomieszczeniach i na zewnątrz. Może być również stosowany na nierównych powierzchniach ościeży lub w zagłębieniach w betonie.


Nadaje się do łączenia taśm uszczelniających EPDM z podłożami bitumicznymi na placu budowy.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.



Klej nanosić na podłoże w postaci falistych linii i rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej. W zależności od szerokości taśmy EPDM szerokość kleju powinna wynosić od 4 do 5 cm na konstrukcji i 3 cm na elemencie (np. oknie), przy czym grubość warstwy kleju powinna wynosić ≥ 1 mm W przypadku niektórych projektów wymaganie jest naniesienie i rozprowadzenie
kleju na całej powierzchni. Przy zakładkach taśmy należy zachować długość zakładki co najmniej 10 cm. Należy zwrócić uwagę, aby taśmy były układane luźno, bez naprężeń, z pozostawieniem nadmiaru w narożnikach (pętli) w celu uniknięcia naprężeń podczas
ewentualnych przemieszczeń - szczególnie przy uszczelnieniach w obszarze gruntu.



Umieścić folię w świeżej warstwie kleju i lekko docisnąć za pomocą rolki dociskowej; sprawdzić, czy folia jest układana bez naprężeń, z pozostawieniem nadmiaru w narożnikach (pętli). Po dociśnięciu folii szczelina klejowa powinna mieć grubość min. 1 mm i być całkowicie wypełniona klejem, bez kieszeni powietrznych. Następnie należy zatopić krawędzie folii w nadmiarze kleju za pomocą
szpachelki. W obszarze poziomym należy nałożyć klej na krawędź folii jako dodatkowe uszczelnienie.


Położenie taśmy może być korygowane do 30 min. od połączenia z podłożem.

Zawartość

600 ml

Pojemnik

Torba

Baza chemiczna

Polimer modyfikowany silanami

Kolor

Czarny

Gęstość

1.5 g/cm³

Twardość A/warunki

25 / Spełnia wymagania DIN 53505

Pełna prędkość utwardzania/warunki

2 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

-5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 80 °C

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / oryginalny pojemnik; chłodna, niezamarzająca i sucha przestrzeń do przechowywania

Zrównoważony rozwój

Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie