Klej i szczeliwo SMP METALLIC

Klej i szczeliwo SMP METALLIC
KLEJ I SZCZELIWO SMP METALLIC 290 ML

Nr art. 0893237160
EAN 4062856168095

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne elastyczne szczeliwo klejowe na bazie SMP o metalicznym wyglądzie

Efekt metaliczny


  • Znakomicie nadaje się do klejenia i uszczelniania powierzchni metalowych

  • Możliwość uzyskania powierzchni podobnej do szwu spawalniczego


Doskonała przyczepność do wielu powierzchni


  • W większości przypadków bez konieczności stosowania podkładu do kleju

  • Odporność na działanie wilgoci i chloru

  • Możliwość używania na mokrych powierzchniach


Doskonałe właściwości mechaniczne


  • Amortyzuje dynamiczne ruchy

  • Trwale elastyczny po utwardzeniu


Odporny na starzenie, bezzapachowy



Nie zawiera izocyjanianów, ftalanów, rozpuszczalników i silikonów

Uwaga
  • Mateliczny klej i szczeliwo SMP może stać się żółte lub kruche po długotrwałym narażeniu na promieniowanie UV, zwłaszcza w zastosowaniach na zewnątrz.

  • Nie powinien być stosowany do połączeń konstrukcyjnych, ruchomych szczelin dylatacyjnych, szklenia strukturalnego, połączeń stale narażonych na działanie wody lub połączeń obwodowych o dużej rozszerzalności.

  • Używać wyłącznie na w pełni utwardzonych powłokach malarskich. Nie do użytku na powierzchniach z żywic syntetycznych (żywic alkidowych).
Obszar zastosowania
Klej i szczeliwo SMPSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2C
0893237170
Neopren--

Z1

-

Z

-

Z1

PE/PP-------
PMMA-

Z

Z1

-

Z

-

Z1

Poliamid-

Z

Z2

---

Z2

Poliwęglan-

Z

Z1

-

Z

-

Z1

Polistyren-

Z

Z1

-

Z

-

Z1

PTFE-------
PU

Z

-

Z

Z

Z

-

Z

PVC

Z

Z1

Z1

Z

Z

-

Z1

Silikony-------
Polistyren-

Z

Z

-

Z

-

Z

Powierzchnie malowane

Powierzchnie malowane-

Z

Z

---

Z

Drewno zwykłe i drewno konstrukcyjne

Panele dekoracyjne

Z

Z

-

Z

---
Drewno (MDF, płyty mocujące)

Z

Z

Z

Z

Z

-

Z

Korek-

Z

Z

Z

Z

-

Z

Panele laminowane

Z

Z

Z2

Z

Z

-

Z2

Kamień i materiały budowlane

Beton

Z

Z

Z1

Z

Z

Z

Z1

Podkłady bitumiczne-------
Gazobeton, gips, płyty gipsowo-kartonowe

Z

Z

Z1

Z

Z

Z

Z1

HPL

Z

Z

Z2

Z

Z

-

Z2

Kamień sztuczny

Z

Z

Z2

Z

-

Z

Z2

Kamień naturalny-

Z

Z

---

Z

Kamień

Z

Z

-

Z

-

Z

-
Płyty pilśniowe cementowe

Z

Z

Z1

Z

Z

-

Z1

Inne

Emalia

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Szkło

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Włókno szklane-

Z

Z

-

Z

-

Z

Lustro--

Z2

Z

Z

-

-

Porcelana, ceramika, płytki

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Papier--

Z

-

Z

-

Z

Tektura--

Z

-

Z

-

Z

Siatka----

Z

--
Skóra--

Z

-

Z

-

Z

Metal

Aluminium

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Ołów

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Stal nierdzewna

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Miedź

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Mosiądz

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Stal/żelazo

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Cynk

Z

Z

Z2

Z

Z

Z

Z2

Tworzywo sztuczne

ABS

Z

Z

Z1

Z

-

Z

Z1

GFRP

Z

Z

Z2

Z

-

Z

Z2

Guma--

Z1

---

Z1

Twarde pianki--

Z

---

Z

Tabela optymalizacji:
Powierzchnia/materiał Kroki optymalizacji:
GFRPAktywujący preparat do czyszczenia
Gazobeton, tynk, płyta gipsowo-kartonowaAktywujący preparat do czyszczenia
Kamień sztucznyAktywujący preparat do czyszczenia
KamieńAktywujący preparat do czyszczenia
EmaliaAktywujący preparat do czyszczenia
Szkło Aktywujący preparat do czyszczenia
Porcelana/ceramika/płytkiAktywujący preparat do czyszczenia
anodowane aluminiumUniwersalny środek czyszczący typu 60
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Lekkie oszlifowanie środkiem czyszczącym typu 60
„bardzo drobną” włókniną ścierną
2. Aktywujący środek czyszczący
3.   Czyszczenie końcowe środkiem czyszczącym typu 60
4.   Aktywujący preparat do czyszczenia
Nieżelazne metale nieszlachetne (mosiądz, miedź, brąz itp.)
Stal nierdzewna (odporna na rdzę)
Stal (St 37 itp.)
Stal ocynkowana (na gorąco lub na zimno)
Cynk
ABS 1. Czyszczenie podstawowe środkiem czyszczącym typu 60
2. Aktywujący preparat do czyszczenia

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealny do nieprzenoszących obciążeń połączeń i uszczelnień, gdy pożądany jest efekt metaliczny, np. w pojazdach, nadwoziach, przyczepach kempingowych, samochodach kempingowych, kontenerach transportowych, targach, wystawach, konstrukcjach metalowych, systemach wentylacji itp.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku obróbki wstępnej należy zapoznać się z tabelą optymalizacji zawartą w arkuszu danych technicznych.


Odciąć nakrywkę gwintu, przykręcić dyszę i przyciąć do wymaganej szerokości. Nałożyć klej za pomocą odpowiedniego pistoletu do aplikacji. Nałożyć klej w pionowych pasmach w odległości od 10 do 20 cm.


Elementy robocze muszą zostać połączone w czasie tworzenia naskórka. Przymocować części po połączeniu, aż do osiągnięcia pełnej siły wiązania.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Zawartość

290 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Polimer modyfikowany silanami

Kolor

Srebrny metaliczny

Pełna prędkość utwardzania/warunki

2,5 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do +90 °C

Min. wytrzymałość na rozciąganie

2 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie min.

2.2 N/mm²

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / od 10°C do 25°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Nie zawiera izocyjanianu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do kartuszy

RĘCZNY PISTOLET DO KARTUSZY - 310ML

Solidna konstrukcja, półotwarta, z blachy stalowej z mechanizmem podawania.
x 1 szt.
Pistolet pneumatyczny do kartuszy Kombifix

CARTGUN-PN-COMBIFIX

Do kartuszy 310 ml
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Uniwersalny środek czyszczący Typ 60

ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Niekorozyjny uniwersalny środek czyszczący do różnych tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych proszkowo i metalicznych
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do przycinania plastikowych kartuszy i dysz aplikacyjnych na wymaganą długość i pod określonym kątem
x 1 szt.
Specjalna dysza kartusza V-Cut

DYSZA V DO KARTUSZY 10X8,5

Dysza do nakładania ze specjalnym wycięciem V-cut do klejów
x 25 szt.
Dysza aplikacyjna Wersja standardowa

DYSZA ZAPASOWA DO K+D

Do kartuszy z tworzywa sztucznego 310 ml (gwint grubozwojny)
x 25 szt.