Klej strukturalny VWM
Klej strukturalny VWM
KLEJ-STRUKTURALNY-DO-SYSTEMU-VWM-600ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości, neutralny i trwale elastyczny specjalny klej jednoskładnikowy, przeznaczony do klejenia i uszczelniania systemu montażu okien w warstwie ocieplenia VWM.
- Wysoka przyczepność początkowa
- Bardzo łatwe nakładanie
- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu
- Kompensuje nierówne powierzchnie i naprężenia materiału
- Utwardza się bez pęcherzyków powietrza nawet w wysokich temperaturach
- Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników, halogenów, kwasów i izocyjanianów
- Kompatybilny z powłokami malarskimi wg normy DIN 52452-A1.
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałe kolory
Doskonała przyczepność do powierzchni takich jak
- Beton
- Gazobeton
- Cegła ceramiczna i bloczki silikatowe
- Drewno
Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.
- Podczas projektowania i montażu należy przestrzegać wytycznych RAL dotyczących montażu i planowania okien i drzwi zewnętrznych (nr art. 5995 000 000).
- Zamontować zgodnie z wytycznymi RAL, przypadek specjalny 1. Jeśli istnieją jakiekolwiek specjalne wymagania, może być konieczne rozważenie przypadku specjalnego 2.
- Ważne jest, aby sprawdzić, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo względem określonych warunków konstrukcyjnych (np. ciężar skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Planując i wybierając odpowiednie elementy złączne, należy wziąć pod uwagę ich właściwości (np. podłoże, odstępy między krawędziami, nośność).
- Powierzchnie klejone powinny być odpowiednio obciążone, suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Może być konieczne zastosowanie podkładu na porowatych, chłonnych powierzchniach.
- Optymalna przyczepność na suchych, czystych powierzchniach; wilgotne i mokre powierzchnie prowadzą do zmniejszenia siły przyczepności.
- Szybkość utwardzania zależy od wilgotności i temperatury powietrza. Utwardzanie jest znacznie wolniejsze w niskich temperaturach i przy niskiej wilgotności.
- Dlatego zaleca się przeprowadzenie testów przyczepności na wszystkich powierzchniach przed nakładaniem.
- Informacje na temat sposobu stosowania można znaleźć w instrukcji montażu.
- Dane techniczne i pozostałą dokumentację produktu można znaleźć w sklepie internetowym.
Badania właściwości systemu naściennego VWM (ift Rosenheim, raport z testu 16-000444-PR01)
- Testowanie komponentów i badanie przydatności do określonego celu dla systemu montażowego zgodnie z MO-02/1
- Testowanie komponentów i badanie przydatności do określonego celu dla systemu uszczelniającego zgodnie z MO-01/1
- Test komponentów pod kątem bezpieczeństwa mechanicznego
- Nośność łącznika dystansowego AMO-III w profilu montażowym VWM
- Odporność ogniowa zgodnie z normą EN 13501-1, klasa E
Badania właściwości komponentów systemu naściennego VWM (ift Rosenheim, raport z badań 16-002416-PR01)
- Dwuskrzydłowe przeszklone drzwi PVC, 1960 mm x 1960 mm, masa skrzydła: 69 kg
- Ościeże 200 mm na murze z cegły wapienno-piaskowej
- Mocowanie mechaniczne za pomocą kołków ramowych z tworzywa sztucznego W-UR 10
- Dodatkowe obciążenie pionowe: 800 N (klasa 4)
- Obciążenie wiatrem: klasa 3
- Test trwałości: 10 000 cykli (klasa 2)
Badanie izolacyjności akustycznej (ift Rosenheim, raport z badań 15-000431.PR02)
GEV-EMICODE EC1PLUS - bardzo niska emisja
Materiały dodatkowe(X)
- Klejenie systemu naściennego Würth VWM do powierzchni ściany nośnej.
- Klejenie połączeń narożnych i czołowych profili montażowych VWN
- Uszczelnianie systemu naściennego VWM
Profil montażowy VWM należy przyklejać do ściany nośnej za pomocą strukturalnego kleju montażowego VWM na całym
obwodzie otworu okiennego/drzwiowego, uszczelnić i dodatkowo zamocować mechanicznie za pomocą odpowiedniego
systemu kołków.
Powierzchnie, do których będą mocowane profile, powinny być suche, nośne, czyste, oczyszczone z kurzu i tłuszczu.
Nałożyć klej paskami 6/6 mm na profil montażowy. Wydajność to ok. 10 m z opakowania.
Dalsze szczegółowe informacje na temat sposobu stosowania można znaleźć w instrukcji montażu.
Zawartość | 600 ml |
Pojemnik | Torba |
Baza chemiczna | Hybrydowy 1-jednoskładnikowy |
Kolor | Biały |
Gęstość/warunki | 1,67 g/ml / przed utwardzeniem, DIN 53479 |
Twardość A/warunki | 40 +/- 5 / Spełnia wymagania DIN 53505 |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 2,5 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 0 do 35 °C |
Maks. krótkotrwała odporność na temperaturę / warunki | 90 °C / po zamontowaniu |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 1.8 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 0.9 N/mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53504 |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | Spełnia wymagania DIN 53504 |
Maks. zmiana objętości | -3.5 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 5°C do 25°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Nie zawiera izocyjanianu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |