Klej topliwy 102
Klej topliwy 102
KLEJ TOPLIWY POLIMER. W LASKACH 26
Nr art. 0890100057
EAN 4046777990652
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobra termostabilność
- Krótkie czasy obróbki i schnięcia
- Wodoszczelność, odporność na promieniowanie UV i starzenie
Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Klej topliwy o wysokiej wytrzymałości, idealne sprawdzający się jako rozwiązanie dla branży motoryzacyjnej do skutecznego usuwania wgnieceń na różnych materiałach i powierzchniach poprzez mocowanie uchwytów do ciągnięcia.
Powierzchnie klejone muszą być wolne od kurzu, brudu, wilgoci, smaru i preparatów rozdzielczych. Środki zmiękczające zawarte w tworzywach sztucznych i farbach mogą pogorszyć trwałość kleju. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.
Usuwanie wgnieceń za pomocą zestawu do wyciągania wgnieceń:
- 1. Oczyścić wgniecenie odpowiednim środkiem czyszczącym
- 2. Nałożyć klej topliwy na środek odpowiedniego adaptera.
- 3. Przytwierdzić adapter w najgłębszym punkcie i w razie potrzeby ostudzić powietrzem.
- 4. Zahaczyć młotek bezwładnościowy lub PinPuller o adapter i przywrócić kształt sprzed wgniecenia.
- 5. Po usunięciu wgniecenia należy użyć plastikowego klina, aby lekko podnieść warstwę kleju topliwego w jednym punkcie. Spryskać zmywaczem do kleju w sprayu (nr art. 0893 141) szczelinę i zaczekać na efekt.
- Zmywacz do kleju rozprzestrzeni się w szczelinach i wzruszy osad kleju znajdujący się na powierzchni.
- 6. Osad kleju jest usuwany z powierzchni w jednym kawałku w ciągu sekund.
- W razie konieczności usunąć wszelkie resztkowe pozostałości kleju za pomocą środka do czyszczenia wstępnego (nr art. 0893 200 1).
Zawartość | 500 g |
Baza chemiczna | Mieszanka polimeru i żywicy naturalnej |
Kolor | Żółty |
Długość | 200 mm |
Średnica | 11,5 mm |
Gęstość/warunki | 0,93 g/cm³ / 20°C |
Lepkość | 3,24 Pas |
Temperatura mięknięcia | 91 °C |
Min./maks. czas otwarty | 15-40 s |
Min./maks. temperatura aplikacji | 180 do 220 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Ilość części | 25 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!