Klej topliwy 201

Klej topliwy 201
KLEJ TOPLIWY 201 - 500 G

Nr art. 0890100155

EAN 4062856028870

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej topliwy 201

Nr art. 0890100155
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
Idealny wybór w przypadku trudnych powierzchni
  • Do trudnych powierzchni, szczególnie nadaje się do klejenia tworzyw sztucznych

  • Dobra elastyczność w niskiej temperaturze

  • Przyczepność do szerokiej gamy materiałów

  • Użyte surowce odpowiadają dyrektywie FDA 175.105 dotyczącej opakowań zewnętrznych produktów spożywczych
Uwaga
  • Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.

  • Ze względów produkcyjnych występują wahania długości i/lub grubości prętów. Z tego powodu zawartość podajemy tylko w gramach. W opakowaniu 500 g może znajdować się np. 25 lub 26 sztuk.
Obszar zastosowania

Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju produktów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalny klej topliwy do montażu i trwałego łączenia w przemyśle i sektorze rękodzieła oraz do zastosowań domowych i hobbystycznych. Idealny do mebli, tekstyliów, pianek i opakowań, a także do kompozycji florystycznych, dekoracji wnętrz, obróbki metali i konstrukcji targowych.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Zawartość

500 g

Baza chemiczna

Octan etylenowo-winylowy

Kolor

Biały

Długość

200 mm

Średnica

12 mm

Lepkość

5000 mPas

Temperatura mięknięcia

90 °C

Lepkość - warunki

W temp. 180°C

Min./maks. czas otwarty

20-60 s

Min./maks. temperatura aplikacji

180 do 200 °C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Przechowywanie - warunki

temperatura pokojowa, w oryginalnym pojemniku

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do klejenia na gorąco HKP 220

PISTOLET DO KLEJU-HKP220

Pistolet do klejenia o wysokiej mocy, idealny do wszystkich prac instalacyjnych, naprawczych, montażowych i dekoracyjnych.