Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu

Granulat kleju termotopliwego do obrzeży
KLEJ TOPLIWY DO OBRZEŻY 25 KG

Nr art. 0892100435

EAN 4050641292230

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu

Nr art. 0892100435
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
Uniwersalny klej na bazie EVA do klejenia na gorąco

Dobre rozprowadzanie


  • Niewielka zmiana lepkości

  • Duża odporność na wysoką temperaturę

  • bardzo dobre właściwości po spłynięciu, bez pozostawiania śladów


Do uniwersalnych zastosowań


  • Do użytku we wszystkich komercyjnych maszynach do klejenia krawędziowego

  • Rolki i końcówki szczelinowe dostępne na zamówienie


Łatwe napełnianie


Utrzymanie wilgotności połączeń.



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Kleje termotopliwe emitują opary, nawet przy zachowaniu zalecanej temperatury obróbki. Często powstają nieprzyjemne zapachy. W przypadku znacznego przekroczenia zalecanych temperatur obróbki przez dłuższy czas istnieje ryzyko powstawania szkodliwych produktów rozkładu. Należy zatem zastosować środki eliminujące opary, np. odpowiednią wentylację lub odciąg.


*Przydatność zależy od właściwości konkretnego materiału obrzeży oraz preparatu gruntującego.

Obszar zastosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do klejenia obrzeży wewnętrznych. Uniwersalne zastosowanie do obrzeży z żywicy melaminowej, poliestru*, ABS*, PVC* (* tylko w przypadku materiału obrzeży z podkładem gruntującym). Obrzeża z drewna litego i forniru na płycie wiórowej, sklejce, płycie MDF, płycie z rdzeniem drewnianym

Instrukcja

Granulat należy umieścić w kanistrze wstępnego topienia urządzenia do klejenia obrzeży i w razie potrzeby dostosować temperaturę topnienia oraz prędkość posuwu. Temperatura obróbki powinna wynosić 190-210°C. Zwrócić uwagę na siłę docisku. Maszyna musi być ustawiona zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku dłuższych przerw w pracy temperaturę należy obniżyć do 150-160°C, aby zapobiec przypaleniu kleju. Kanister do wstępnego topienia należy czyścić w regularnych odstępach czasu. Płyta nośna musi być wolna od kurzu i tłuszczu. Temperatura płyty nośnej i obrzeża powinna wynosić 18-20°C. Unikać przeciągów. W przypadku obrzeży o grubości powyżej 4 mm wymagane jest dłuższe podgrzewanie wstępne, aby zapewnić odpowiedni czas obróbki. Zawsze zalecamy przeprowadzanie wstępnych prób dla laminatów i płyt z drewna litego. Więcej informacji podano na karcie danych technicznych.

Zawartość

25 kg

Baza chemiczna

Octan etylenowo-winylowy

Kolor

Naturalny

Min./maks. temperatura aplikacji

180 do 200 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 99 °C

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące