Klej w aerozolu HIGH TACK bezbarwny
Klej w aerozolu HIGH TACK bezbarwny
KLEJ NATRYSKOWY HIGH TACK - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Kauczuk syntetyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Gęstość | 0,95 g/cm³ |
Zapach | Charakterystyczny |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 70 °C |
Min./maks. czas odparowania | 5 min-10 min |
Min./maks. odległość rozpylania | 15-20 cm |
Zawartość | 400 ml |
Zawartość | 320 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |