Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX
TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo wysoka odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych dzięki specjalnej czarnej folii
- Maksymalna niezawodność podczas deszczu i wiatru, szczególnie w przypadku połączeń zlokalizowanych na zewnątrz
- Trwała ochrona konstrukcji przed uszkodzeniami i utratą energii poprzez izolację
- Wiązanie wytrzymuje działanie czynników atmosferycznych do 12 miesięcy
Zawiera wyjątkowo silną folię adhezyjną o wysokiej jakości.
- Wyjątkowa przyczepność do różnych podłoży
- Wyjątkowo niezawodna podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy
- Niezawodne wiązania, nawet w niskich temperaturach, od –10°C
Wysoce elastyczny materiał podkładowy ułożony w kierunku poprzecznym
Optymalnie dostosowuje się do penetracji
Naprawy i szwy na czarnych foliach są ledwo widoczne
Nie zawiera rozpuszczalników
ENeV
Taśma Eurasol Max idealnie nadaje się do wiązania folii ochronnych dachu WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i była testowana na tych foliach. Dlatego zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Powierzchnie folii:
Trwałe wiązanie spodnich membran i folii ochronnych dachu, paroizolacji, a także folii fasadowych. Łączenie zachodzących na siebie części folii, łączeń i otworów. Naprawa uszkodzeń spodnich membran i folii ochronnych dachu.
Powierzchnie paneli:
W połączeniu z Eurasol HaftPlus do łączenia klejowego i wiązania łączeniowego miękkich płyt wiórowych oraz do klejenia połączeń podstawy. Hermetyczne klejenie łączy płyt OSB. Do użytku na zewnątrz i wewnątrz.
Podczas łączenia płyt kotwionych (klejenie nakładek i/lub łączy) szerokość taśmy musi wynosić przynajmniej 100 mm zgodnie z arkuszem danych ZVDH (Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego).
Przymocować Eurasol Max do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem. Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenia.
Nośnik | Folia PE z siatką |
Baza kleju | Akrylan-dyspersja |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 60 mm |
Długość | 25 m |
Min./maks. temperatura aplikacji | -10 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Odporne na promieniowanie UV | 12 miesięcy |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | nieograniczone / W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 23°C i wilgotności od 50% do 60% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!