Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® P

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-P)-60MM

Nr art. 0992810060

EAN 4050641462251

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® P

Nr art. 0992810060
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
Wysokiej jakości taśma klejąca na bazie papieru do stosowania wewnątrz budynków, do trwałego i szczelnego powietrznie klejenia. Ochrona izolacji przed wilgocią i rozwojem pleśni. Idealne rozwiązanie do ekologicznego budownictwa.

Testowana odporność na starzenie


  • Trwałe i szczelne wiązanie

  • Maksymalna niezawodność w testach drzwi z wykorzystaniem dmuchawy

  • Ochrona przed wilgocią i wzrostem pleśni w izolacji


Nośnik wykonany ze specjalnego papieru


  • Taśmę można bardzo łatwo oderwać ręcznie

  • Idealne rozwiązanie do ekologicznego budownictwa


Bez rozpuszczalników



Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.

Potwierdzenie właściwości
  • Certyfikat odporności na starzenie termiczne i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel.

  • Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.

Uwaga
  • Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.

  • Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dotyczącymi budowy.

  • Produkt nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Obszar zastosowania
  • Certyfikat odporności na starzenie termiczne i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel.

  • Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szerokość 60 mm:


  • Trwałe wiązanie zakładek paroizolacji

  • Hermetyczne łączenie płyt OSB


Szerokość 190 mm:


Hermetyczne klejenie otworów wtryskowych i napraw uszkodzonej paroizolacji.



Taśma EURASOL P idealnie nadaje się do wiązania paroizolacji WÜTOP i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.

Instrukcja

Przymocować EURASOL P do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu wystarczy urwać taśmę klejącą ręką. Nie narażać przyklejonej taśmy na trwałe naprężenie.

Nośnik

Papier syntetyczny

Baza kleju

Akrylan-dyspersja

Kolor

Biały (materiał podłoża)

Szerokość

60 mm

Długość

25 m

Min./maks. temperatura aplikacji

0 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

nieograniczone / W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 23°C i wilgotności od 50% do 60%

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Folia paroizolacyjna WÜTOP® DB 2

FOLIA PAROIZOL .WUTOP DB02 75M2

Paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, łatwa w montażu, do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z oddychającymi membranami podkładkowymi i foliami dachowymi ochronnymi
x 75 m2