Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® P
TASMA KLEJACA EURASOL-P-190MM
Nr art. 0992810190
EAN 4046778540399
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Testowana odporność na starzenie
- Trwałe i szczelne wiązanie
- Maksymalna niezawodność w testach drzwi z wykorzystaniem dmuchawy
- Ochrona przed wilgocią i wzrostem pleśni w izolacji
Nośnik wykonany ze specjalnego papieru
- Taśmę można bardzo łatwo oderwać ręcznie
- Idealne rozwiązanie do ekologicznego budownictwa
Bez rozpuszczalników
Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.
- Certyfikat odporności na starzenie termiczne i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel.
- Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.
- Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.
- Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dotyczącymi budowy.
- Produkt nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Certyfikat odporności na starzenie termiczne i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel.
- Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość 60 mm:
- Trwałe wiązanie zakładek paroizolacji
- Hermetyczne łączenie płyt OSB
Szerokość 190 mm:
Hermetyczne klejenie otworów wtryskowych i napraw uszkodzonej paroizolacji.
Taśma EURASOL P idealnie nadaje się do wiązania paroizolacji WÜTOP i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.
Przymocować EURASOL P do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu wystarczy urwać taśmę klejącą ręką. Nie narażać przyklejonej taśmy na trwałe naprężenie.
Nośnik | Papier syntetyczny |
Baza kleju | Akrylan-dyspersja |
Kolor | Biały (materiał podłoża) |
Szerokość | 190 mm |
Długość | 25 m |
Min./maks. temperatura aplikacji | 0 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | nieograniczone / W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 23°C i wilgotności od 50% do 60% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!