Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® PLUS
Klejąca taśma uszczeln. EURASOL Plus
TAŚMA KLEJĄCA EURASOL-PLUS-60MM
EURASOL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Testowana odporność na starzenie
- Maksymalna niezawodność podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy
- Chroni przed gromadzeniem się wilgoci i powstawaniem pleśni w izolacji.
Doskonała przyczepność początkowa i końcowa
Szybkie, proste i bezpieczne nakładanie
Elastyczny materiał podkładowy
Łatwo dostosowuje się do penetracji
Dzielony papier zwalniający
Bardzo szybkie, wygodne wiązanie krawędzi i narożników
Nie zawiera rozpuszczalników
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.
10-letnia gwarancja systemowa ma zastosowanie w przypadku użycia wewnątrz pod warunkiem hermetyczności.
- Posiada certyfikat odporności na starzenie i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel
- Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
- ENeV
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (odporność na promieniowanie UV: 3 miesiące)
- Trwałe wiązanie folii ochronnych dachu i paroizolacji.
- Wygodne sklejanie tych folii w obszarach narożników i krawędzi np. na drewnie (przy < 20% wilgotności drewna), metalu, twardym tworzywie sztucznym
Taśma EURASOL Plus idealnie nadaje się do wiązania opartej na PP paroizolacji Wütop i folii ochronnych dachu Wütop i była testowana na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie tych folii Wütop w celu uzyskania optymalnych efektów systemu hermetycznego Würth.
Złożyć taśmę Eurasol Plus na środku i odciągnąć jedną połowę papieru ochronnego kilka centymetrów. Następnie przymocować taśmę do jednej strony narożnika. Ciągnięcie do tyłu papieru ochronnego przykleja połowę taśmy klejącej wzdłuż całej długości poprzez naciskanie na nią. Druga połowa papieru ochronnego jest następnie ściągana i taśma jest dociskana. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem.
Nośnik | Folia PE z siatką |
Baza kleju | Akrylan-dyspersja |
Kolor | Biały |
Szerokość | 60 mm |
Dłutowanie | 30/30 mm |
Długość | 25 m |
Min./maks. temperatura aplikacji | 0 do 50 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Odporne na promieniowanie UV | 3 miesiące |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Zrównoważony rozwój | Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!