Klimaservicegerät Coolius 1000
Klimaservicegerät COOLIUS 1000
KLIMASERVGER-COOLIUS-1000
WOW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattungsmerkmale
- Mobil und vollautomatisch
- Einfachste Bedienung
- Langlebige, robuste und widerstandsfähige Handventile (keine Schädigung des Geräts durch eventuellen Schmutz und Zusätze im Fahrzeugklimasystem)
- Stoßgeschützte Waagenkonstruktion – bestens geeignet für den mobilen Einsatz ohne Transportsicherung
- Automatisches Ölmanagement für Frisch- und Altöl (UV-Zugabe manuell)
- Integrierter Thermo-Drucker
- Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw
- Vollautomatische Spülung (Flushing) im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel möglich (Zubehör erforderlich)
- Schnelleres und effizientes Absaugen des Kältemittels durch Verwendung eines Rotationskompressor; höhere Saugleistung durch 0,4 bar Unterdruck (Vergleich: Kolbenkompressor 0,2 bar Unterdruck)
- Mehrsprachige Menüführung
Vorteile
- Kompakte Bauweise
- Extrem stoß- und erschütterungsfest
- Mobiler Klimaservice möglich z.B. bei Bau- und Landmaschinen
- Einfacher Transport ohne Arretierung der Waage
- Kann mit einem Spannungswandler auch mobil betrieben werden
Lieferumfang
- Serviceschläuche mit Schnellkupplung (Länge 3 m)
- 2 Ölbehälter
- Abdeckhaube
- Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank
- Geräteeinweisung
Das Klimaservicegerät sollte nach 50 Betriebsstunden oder 12 Monaten einer Wartung unterzogen werden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Einzelkomponenten. Verlängerung der Serviceschläuche um 3 m mittels zusätzlichem Hoch- und Niederdruckschlauch sowie Verbindungsadapter möglich.
Datenblätter(X)
Pkw/Nfz
Gerätegewicht | 52 kg |
Breite | 51 cm |
Höhe | 85 cm |
Tiefe | 45 cm |
Kältemitteltyp | R134a |
Füllmenge Kältemittel | 9 kg |
Vakuumpumpenleistung | 100 l/min |
Absaugleistung | 300 g/min |
Betriebsdruck max. | 21 bar |
Zulassung | CE und PED / ISO 9001 |
Produktgewicht (per Stück) | 65 kg |