Klin do okien i listew
Klin do uszczelek szyb i listew ozdobnych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do samochodów marki Opel, Ford, DB i BMW z serii 3 oraz innych
Produkt wykonany z niełamliwego, specjalnego tworzywa sztucznego
Delikatny kontakt z materiałem
- Użycie łyżki na całej szerokości zapobiega uszkodzeniu listwy
- Półokrągły profil z tyłu ułatwia ponowne włożenie listwy
- Frezowany skos prowadzący umożliwia łatwe pozycjonowanie
Możliwość stosowania na zakrzywionych powierzchniach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 350 mm |
Szerokość | 180 mm |
Wysokość | 15 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |