Klin montażowy
KLIN
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do łatwego i szybkiego demontażu np. paneli drzwiowych, zaślepek i nakładek ochronnych wydrążonych trzpieni zawiasów
Materiał: Tworzywo sztuczne
Zapobieganie uszkodzeniu lakieru
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 270 mm |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość | 8 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |