Klin z tworzywa sztucznego do prac wykończeniowych

Klin plastikowy do listew ozdobnych
KLIN Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Nr art. 071458 32

EAN 4011231717984

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klin z tworzywa sztucznego do prac wykończeniowych

Nr art. 071458 32
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
Do pracy przy listwach wykończeniowych i gumowych uszczelnieniach
  • Do pracy przy listwach wykończeniowych i gumowych uszczelnieniach

  • Kształt klina jest również odpowiedni do regulacji drzwi pojazdu

  • Specjalne tworzywo sztuczne zapobiega uszkodzeniu lakieru
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

200 mm

Szerokość

32 mm

Wysokość

25 mm

Materiał

Specjalne tworzywa sztuczne