Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Klinowa podkładka zabezpieczająca W.TEC, wąski kształt

PODKŁADKA PODW.-SF-(DPE)-6

Nr art. 0401780006

EAN 4046778787466

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klinowa podkładka zabezpieczająca W.TEC, wąski kształt

Nr art. 0401780006

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Klinowa podkładka zabezpieczająca - skutecznie zabezpiecza bocznie obciążone, drgające połączenia śrubowe oraz połączenia narażone na wibracje przed samoczynnym luzowaniem

Informacje ogólne:


Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.



Odporność na korozję:


Podstawowa korozja metalu 600 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — w porównaniu z: 96 godz. żółtej ocynkowanej (A2C).



Działanie:


Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.



Zalety:


  • Łatwy montaż i demontaż (podkładki klinowe są już sklejone parami)

  • Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu

  • Podkładki zalecane szczególnie w przypadku występowania dynamicznych obciążeń — nawet gdy stosowane są smary

  • Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez utraty jakości

  • Łagodne oddziaływanie na powierzchnie

  • Także do użytku ze śrubami o wysokiej wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9 i pasującymi nakrętkami

  • Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub stali (inne materiały na zamówienie)

  • Z wąskimi i szerokimi powierzchniami styku
Uwaga

Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Produkcja pojazdów, inżynieria mechaniczna, producenci narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, górnictwo, produkcja maszyn rolniczych, producenci systemów mieszania, transport i systemy przenoszenia.

Średnica wewnętrzna (d1)

6,5 mm

Przeznaczone dla gwintów

M6

Średnica zewnętrzna (d2)

10,8 mm

Grubość (h1)

1,7 mm

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

485 HV

Powłoka

Srebrne płatki cynku

Okres ochrony przed korozją

600 h

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Konstrukcja

Wąskie

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne