Klucz do filtra oleju
Klucz do pokrywy obud. filtra oleju, rozmiar 32 mm
KLUCZ DO FILTRA OLEJU 2169-32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gniazdo kwadratowe 10 = 3/8 cala
- Wersja kuta
- Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia chromowana
- Szerokość sześciokąta 32 mm
- Do pojazdów Vauxhall Astra, Corsa, 1,9 l CDTi, VW Passat, Polo 1,2 l wersja benzynowa od roku produkcji 2005, Transporter T5 1,9 l wersja diesel od roku produkcji 2004, Touran TDi, AUDI A6 3,2 l TSI, V6 od roku produkcji 2004
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 149,810 g |