Klucz do filtra oleju
Klucz do pokrywy obud. filtra oleju, rozmiar 36 mm
KLUCZ DO FILTRA OLEJU 2169-36
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gniazdo kwadratowe 10 = 3/8 cala
- Wersja kuta
- Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia chromowana
- Szerokość sześciokąta 36 mm
- Np. do MERCEDES-BENZ C 220 D, E 220 D-M604, C 250 D, E 250 D-M 605, E 300 D-M 606, 116 MB, 100 D Transporter, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 cyl.: seria 3 od roku produkcji 09/95, seria 5 od roku produkcji 11/95, M60-8 cyl.: seria 5, seria 7, seria 8, M 73-12 cyl.: seria 7, seria 8, seria 1 (E87): 118d, 120d, VAUXHALL Vectra B DI 16 V, VW Lupo 1,2 Tdi, rok produkcji 99, VW Touareg Tdi, VW T5 2,5 D do filtrów paliwa MAN, np. TGA
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 167 g |