Klucz do filtra oleju Narzędzie specjalne
Klucz do filtra oleju do pokryw obud. filtr. oleju
KLUCZ DO FILTRA OLEJU 2169-10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do pokryw obudowy filtra oleju podczas wymiany wkładów w pojazdach MAZDA 3 z silnikiem 2,0 l oraz MAZDA 6 z silnikami 1,8–2,0–2,3 l
- Mała wysokość: Profil 14-boczny aż do krawędzi
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 27 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 104 g |