Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klucz do regulacji nóżek meblowych B-PLUS

Klucz do regulacji nóżek B Plus
KLUCZ-DO-REGULACJI-NÓZEK-MEBLOWYCH-BPLUS

Nr art. 0683369030

EAN 4062856453207

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz do regulacji nóżek meblowych B-PLUS

Nr art. 0683369030

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Klucz do regulacji nóżek typ B-PLUS
•Głowica wykonana z tworzywa sztucznego PA (poliamid) , o wysokich właściwościach wytrzymałościowych
•Uchwyt wykonany z PVC
•Klucz łatwo znajduje w stopie miejsca zahaczenia
•Trzy zęby chwytające stopę zapewniają pewne przeniesienie momentu obrotowego
•Płaska forma głowicy pozwala na pracę również z niskimi nogami (45/50/60mm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaRegulacja wysokości nóżek cokołowych typ B-PLUS

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czerwony, Szary

Długość

736 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne