Klucz do sond lambda

Klucz do sondy lambda z sześc. i podw. sześc.
KL. DO SOND LAMBDA SW22

Nr art. 071451 62
EAN 4011231717175

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Sześciokąt i podwójny sześciokąt
  • Odpuszczona stal specjalna wytrzymuje niezwykle wysokie obciążenia

  • Trzpień wyposażony w szczelinę pozwalającą na umieszczenie w niej sond z przewodami niepodlegającymi demontażowi, co eliminuje możliwość potencjalnego uszkodzenia.

  • Oszczędność czasu i pieniędzy w warsztacie

  • Do wszystkich sond lambda

  • Ruchoma głowica idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Na przykład do czujników rozstawionych poziomo z przodu zapory przeciwpożarowej (czujniki w samochodach VW Golf i Passat).

Rozmiar klucza (SW)

22 mm

Długość (L)

270 mm

Wymiar zewnętrzny główki klucza (dk)

36 mm

Rodzaj napędu

Łeb dwunastokątny

Rodzaj napędu 2

Gniazdo sześciokątne