Klucz dwustronny płaski sześciokątny

Klucz oczkowy dwustronny, płaski, sześciokątny
KLUCZ OCZKOWY- OTWARTY SW10X11-6-KT.

Nr art. 0714240101

EAN 4046778426495

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz dwustronny płaski sześciokątny

Nr art. 0714240101
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
Metryczny, płaski klucz do nakrętek łączących
  • Końcówka: Wersja sześciokątna POWERDRIV

  • Norma: DIN 3118

  • Kształt: zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur

Rozmiar klucza (SW)

10 x 11 mm

Długość (L)

153 mm

Grubość pierścienia (a1)

8 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

8,5 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (b1)

19,4 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2)

21,4 mm

Min. otwór pierścienia (B1 min)

7 mm

Min. otwór pierścienia 2 (B2 min)

9 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowane