Klucz dwustronny płaski sześciokątny
Klucz oczkowy dwustronny, płaski, sześciokątny
KLUCZ OCZKOWY-OTWARTY SW11X13-6.KT
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: Wersja sześciokątna POWERDRIV
- Norma: DIN 3118
- Kształt: zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Materiały dodatkowe(X)
Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur
Rozmiar klucza (SW) | 11 x 13 mm |
Długość (L) | 174 mm |
Grubość pierścienia (a1) | 8,5 mm |
Grubość pierścienia 2 (a2) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (b1) | 22,8 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2) | 25,3 mm |
Min. otwór pierścienia (B1 min) | 9 mm |
Min. otwór pierścienia 2 (B2 min) | 11 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane |