Klucz oczkowy dwustronny, płaski

Klucz oczkowy dwustronny, płaski, z przegubem
KLUCZ PODW. OCZK.OTWARTY PRZEGUB SW10

Nr art. 071423010
EAN 4046778693316

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Połączenie przegubowe
  • Budowa: Wersja metryczna

  • Końcówka: Końcówka POWERDRIV, sześciokątna

  • Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°

  • Przegub obrotowy 230°

  • Trwałe, wytrzymałe główki

  • Kołnierz do nisko osadzonych części

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Wersja chromowana, matowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalna konstrukcja umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych dławic kablowych w ciasnych przestrzeniach, np.


  • Zawór odpowietrzający hamulce 8 mm i przewody hamulcowe

  • Zawór odpowietrzający hamulce 9 mm, złącze odpowietrzające w modelu VW Golf IV, Touran i modelach o tej samej konstrukcji

  • Przewody hamulcowe 10, 11, 12 mm w samochodach marki VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, przewód elektrycznego układu wspomagania kierownicy w modelach VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, połączenie śrubowe przewodu olejowego na serwo pompie

  • Przewody hamulcowe 13 mm w samochodach marki Ford, Rover, Saab

  • Szyna common rail Bosch 13, 14, 17, 19 mm w samochodach marki VW, Mercedes i połączenia układu klimatyzacji od większości producentów, np. Waeco, Denso, Bosch i Hella

  • Szyna common rail silnika wysokoprężnego 15 mm w samochodach marki Volvo

  • Czujnik temperatury spalin 17 mm w modelu Passat

  • Nowe standardowe przewody olejowe ISO 16, 18 mm, pojazdy amerykańskie, np. Chrysler

Rozmiar klucza (SW)

10 mm

Długość (L)

128 mm

Grubość pierścienia (a1)

7 mm

Grubość pierścienia 2 (a2)

7 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia (b1)

18 mm

Średnica zewnętrzna pierścienia 2 (b2)

18 mm

Otwór pierścienia (C1)

7 mm

Otwór pierścienia 2 (C2)

7 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym