Klucz dynamometryczny
Klucz dynamometryczny z narzędziem wtykowym
Nr art. 071471 30
EAN 4047376046849
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonale nadaje się do połączeń gwintowanych w trudno dostępnych miejscach
- System szybkiej wymiany narzędzi z mechanizmem blokowania trzpienia zapewnia szybką i elastyczną pracę.
- Dokładność ±3% względem ustawionej wartości zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003.
- Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu.
- Mocowanie: ∅ 16 mm
- Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2
- Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub.
- Bezpoślizgowy 2-komponentowy uchwyt
- Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.
- Ze świadectwem kalibracji
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Rozmiar nasadki | 16 mm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 8-60 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 5-45 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Długość (L1) | 301 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |