Klucz dynamometryczny z napędem 1/2"

Kl.dyn., z grzech., prec. gł.
KL. DYNAMOMETR. 20-100 NM 1/2

Nr art. 071471 22
EAN 4011231722988

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z wciskanym napędem kwadratowym i drobnozębową głowicą grzechotki (72 zęby)
  • Dokładność ±3% względem ustawionej wartości zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003

  • Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu

  • Przełączany i/lub wciskany napęd kwadratowy

  • Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2

  • Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub

  • Bezpoślizgowy 2-komponentowy uchwyt

  • Ze świadectwem kalibracji
Uwaga

Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Po użyciu należy zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość.

Rozmiar nasadki

1/2 cala

Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks.

20-100 Nm

Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks.

15-80 lbf.ft

Przeznaczone do dokręcania w prawo

Tak

Przeznaczony do dokręcania w lewo

Tak

Wartość skali, moment obrotowy

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Długość (L1)

350 mm

Długość dźwigni (L2)

330 mm

Wysokość główki grzechotki (B1)

22 mm

Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2)

37 mm

Średnica uchwytu (D1)

37 mm