Klucz dynamometryczny z napędem 3/8 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-3/8 CALA-(12-60NM)
Nr art. 0714720060
EAN 4062856259427
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjna praca
- Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie
- Dzięki 72 zębom kąt obrotu wynosi zaledwie 5°, co zapewnia maksymalną precyzję podczas wkręcania
- Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania
- Czytelna duża podwójna skala w Nm i lbf·ft z podziałką co 1 Nm
- Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu
- Pokrętło blokujące do zablokowywania i odblokowywania ustawionych wartości
- Zgodność z normą ISO 6789-1 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych
Łatwy w użyciu
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia stosowanie także w ograniczonych przestrzeniach
- Nie wymaga poluzowania po użyciu, więc nie ma potrzeby resetowania do najniższej wartości skali
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 2C zapewnia wygodną pracę i optymalne przenoszenie siły
- Łatwe użytkowanie dzięki przelotowemu mocowaniu kwadratowemu, które umożliwia szybką wymianę klucza nasadowego
- Można używać do dokręcania w prawo i w lewo, co zapewnia precyzyjne wkręcanie prawych i lewych gwintów
- Wytrzymałe, odporne na zużycie, wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego z recyklingu poużytkowego)
- Posiada deklarację zgodności i numer seryjny
- Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować
- Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Materiały dodatkowe(X)
Szeroki zakres zastosowań w zakresie kontrolowanego i precyzyjnego dokręcania nakrętek i śrub określonym momentem.
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 12-60 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 9-44 lbf.ft |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 16.5 |
Konstrukcja | 72 zęby - kąt obrotu 5 stopni |
Wartość skali, główna skala momentu obrotowego | 1 Nm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Wartość skali, moment obrotowy | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Długość (L1) | 314 mm |
Długość dźwigni (L2) | 226 mm |
Długość uchwytu (L3) | 167 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 18 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 29 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 35 mm |